Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88885275 Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88885275 Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat5e F/UTP (FTP)
Inter-Tech 88885275 Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92809357
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885275
EAN/GTIN:
     k.A.
CAT5e FTP Twisted-Pair-Patchkabel in verschiedenen Farben und Längen, mit 2 RJ-45 Steckern und Knickschutz zum Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
100 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.