Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon Engine expert Projektionsleinwand 2,36 m (92.8") 16:10


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Celexon Engine expert Projektionsleinwand 2,36 m (92.8") 16:10
Celexon Engine expert Projektionsleinwand 2,36 m (92.8") 16:10
Celexon Engine expert Projektionsleinwand 2,36 m (92.8") 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92780570
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000009360
EAN/GTIN:
     4260094740565
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die Expert Serie von celexon gehört zu den hochwertigen Motorleinwänden für den professionellen Einsatz in Konferenz- und Tagungsräumen als auch für das besondere Kino zu Hause. Diese Leinwand zeichnet sich durch technische und qualitative Spitzenwerte aus und eignet sich für sämtliche Projektionssysteme.

Die celexon Motorleinwand Expert ist die Lösung für Seminar- und Konferenzräume, Schulungsräume, Präsentationssääle, Aulen und das hochwertige Heimkino. Beste Verarbeitungs- und Materialqualität, ein hochwertiges Tuch mit perfekter Planlage sowie die (optionale) einfache und zugleich geniale Deckeneinbaumöglichkeit sichern viel Freude bei der Verwendung dieser Premium-Leinwand von celexon!

Die Leinwand kann über den im Lieferumfang enthaltenen Wandschalter bedient werden. Optional ist auch ein Funkfernbedienungsset erhältlich. Angetrieben wird die Leinwand von einem geräuscharmen Somfy-Motor.

Die mitgelieferten Montagewinkel ermöglichen eine individuelle Montage je nach Installationsort und können frei auf der Gehäuselänge platziert werden.

Das Leinwandtuch ist ohne schwarze Maskierung ausgestattet, sodass jedes projizierte Format auf der Leinwand dargestellt werden kann. Die schwarze Rückseite verhindert Licht Ein- oder Austritt. Die Leinwand kann problemlos vor eventuell vorhandener Hintergrundbeleuchtung genutzt werden. Über den Wandschalter oder eine Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten) ist die Leinwand stufenlos einstellbar, somit sind neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9 möglich.

Der Lieferumfang umfasst die Leinwand (inkl. Kabel zum Wandschalter), einen Wandschalter und eine Montage- und Betriebsanleitung. Optional ist eine Funkfernbedienung, 12V-Triggerset oder Deckeneinbaurahmen erhältlich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
92.85 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
2000 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1250 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Leuchtdichtefaktor
1,25
Sichtwinkel
150 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17000 g
Gefaltet
2090 x 112 x 94 mm
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Schwarze Rückseite
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Material
Fiberglas, Aluminium
Energie
Leistung
156 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,39*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 728,52*
€ 866,94
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 708,87*
€ 843,56
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 686,93*
€ 817,45
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 672,65*
€ 800,45
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 645,39*
€ 768,01
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.