Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masters of the Universe HGH45 toy figure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masters of the Universe HGH45 toy figure
Masters of the Universe HGH45 toy figure
Masters of the Universe HGH45 toy figure
Masters of the Universe HGH45 toy figure
Masters of the Universe HGH45 toy figure
Masters of the Universe HGH45 toy figure
Masters of the Universe HGH45 toy figure
Masters of the Universe HGH45 toy figure
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92636187
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HGH45
EAN/GTIN:
     194735049103
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Actionfigur zum Sammeln
Basierend auf
Cartoon
Themenwelt
Masters of the Universe
Produktfarbe
Blau, Gelb
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735049100
Breite des Versandkartons
168.3 mm
Höhe des Versandkartons
142.9 mm
Volumen Hauptkarton
9000 cm³
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
35187 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
37700 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
130 g
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
63.5 mm
Verpackungshöhe
288.93 mm
Verpackungsvolumen
2796.0912 cm³
Paketgewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.