Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 518.0311-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 11 mm 236 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 518.0311-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 11 mm 236 mm
KS Tools 518.0311-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 11 mm 236 mm
KS Tools 518.0311-E Schraubenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 11 mm 236 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92417405
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0311-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremsen-Entlüftungsschlüssel
Bremsentlüftungsschlüssel
ks tools bremsen-entlüftungsschlüss...
bremsen entlüftungsschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
236 mm
Gewicht
135 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
11 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.