Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Combo Touch for iPad Pro 12.9-inch (5th generation)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Combo Touch for iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
Logitech Combo Touch for iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
Logitech Combo Touch for iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
Logitech Combo Touch for iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
Logitech Combo Touch for iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
Logitech Combo Touch for iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
Logitech Combo Touch for iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
Logitech Combo Touch for iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
Logitech Combo Touch for iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
Logitech Combo Touch for iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
Logitech Combo Touch for iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92293997
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010258
EAN/GTIN:
     5099206096288
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Logitech Combo Touch Keyboard Case für iPad Pro 12,9 Zoll (5. Gen - 2021)

Nicht nur ein Laptop, sondern viel mehr. Mit Combo Touch, der Tastatur-Hülle mit Trackpad, erleben Sie neue Grenzen der Vielfältigkeit des iPad Pro. Arbeiten und navigieren Sie mühelos durch Apps wie nie zuvor mit dem Click-Anywhere-Trackpad, dem bisher größten Trackpad von Logitech*, das mehr Platz für Multi-Touch-Gesten bietet. Die SMART CONNECTOR-Technologie sorgt für eine besonders hohe Reaktionsfähigkeit, verbindet die

Tastatur sofort und schaltet sie ein. Dank der 16-stufigen Hintergrundbeleuchtung, die sich automatisch an die Umgebung anpasst, tippen Sie wie auf dem Laptop und sehen alles, was Sie schreiben. Praktische Shortcuts für iPadOS erlauben eine einfache Steuerung der Lautstärke und mehr.

So ästhetisch, schlank und elegant wie das iPad Pro ist auch die Combo Touch, die dünnste Tastaturhülle, die wir je entworfen haben. Das gewebte Außenmaterial fühlt sich so gut an, wie es aussieht, und die Hülle ist so geformt, dass sie sich dem iPad Pro ideal anpasst - so werden die Vorder- und Rückseite sowie die Ecken vor Kratzern und Stößen geschützt. Das iPad Pro wird sicher an seinem Platz gehalten, sodass Sie sicher sein können, dass es nicht herausrutscht. So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren - die Arbeit.

*verglichen mit Logitech Hüllen mit Trackpad aus dem Jahr 2020


Produktdetails:
Systemanforderung: iPad Pro 12,9 Zoll (5. Gen - 2021) - A2378, A2461, A2379, A2462­
Kompatible Geräte: iPadOS 13,4 oder höher
Maße: 28,56 x 22,57 x 1,74 cm
Gewicht: 780 g
4 Modi: Tippen, Anschauen, Zeichnen, Lesen
Blickwinkel: 10 - 60 Grad
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 12.9" (6th gen) (A2436, A2764, A2437, A2766), iPad Pro 12.9-inch (5th gen) (A2378, A2461, A2379, A2462)
Produktfarbe
Sand
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Name der Farbe
Sand
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Winkeleinstellung (mind.)
10 °
Winkeleinstellung (max.)
60 °
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285.6 mm
Tiefe
17.4 mm
Höhe
225.7 mm
Gewicht
780 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Englisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungshöhe
299 mm
Paketgewicht
1172 g
Energie
Energiequelle
Dock
Sonstige Funktionen
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Eingabegerät
Trackpad
Kurzbefehle
Ja
Tastenabstand
19 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
264 mm
Höhe des Versandkartons
328 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-010214
ab € 199,67*
Zubehör
Logitech
920-010217
ab € 200,61*
Zubehör
Logitech
920-010222
ab € 201,17*
Zubehör
Logitech
920-010257
ab € 203,82*
Zubehör
Logitech
920-010209
ab € 203,86*
Zubehör
Logitech
920-010210
ab € 204,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.