|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-92289261 Herst.-Nr.: 1003810 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Betriebstemperatur | -20 - 40 °C | Design | Produkttyp | Einbaustrahler |  | Produktfarbe | Weiß |  | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |  | Deckenform | Rund |  | Platzierung | Zimmerdecke |  | Gehäusematerial | Aluminium |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20, IP44 |  | Schutzart | III |  | Code mechanischer Aufprallschutz | IK02 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 52 mm |  | Durchmesser | 80 mm |  | Gewicht | 160 g | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) |  | Leuchtmittel enthalten | Ja |  | Leuchtmitteltyp | LED |  | Farbtemperatur (max.) | 3000 K |  | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 50000 h |  | Lichtleistung | 700 lm |  | Strahlungswinkel | 40 ° |  | Farbwiedergabeindex (CRI) | 90 | Ergonomie | Drehen | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, einbau downlights led, einbauleuchte led, slv einbau downlight |
|  |  |
| |