Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66707 Drahtverbinder D-Sub HD 44 pin Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66707 Drahtverbinder D-Sub HD 44 pin Schwarz, Silber
DeLOCK 66707 Drahtverbinder D-Sub HD 44 pin Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92130471
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66707
EAN/GTIN:
     4043619667079
Dieser D-Sub HD (High Density) Stecker von Delock eignet sich für die Lötmontage und wird zur Kabelkonfektion verwendet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Technische Details
Anschluss 2
44 soldering pin
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub HD 44 pin
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.