Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Libelium Plug & Sense! Smart Environment PRO Luminosity (Luxes accuracy),Air humidity,Air temperature,Atmospheric pressure,Particulate matter,Ultrasound (distance measurement) V...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Libelium Plug & Sense! Smart Environment PRO Luminosity (Luxes accuracy),Air humidity,Air temperature,Atmospheric pressure,Particulate matter,Ultrasound (distance measurement) V...
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92093751
Hersteller:
     Libelium
Herst.-Nr.:
     SEPB-4G-EU/BR-V2
EAN/GTIN:
     8434402718690
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Antennenlänge
175 mm
Breite
124 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
800 g
Lieferumfang
Antenne enthalten
Ja
Kabelbinder enthalten
Ja
Inklusive Befestigungsschraube(n)
Ja
Leistungen
Messung der Umgebungsbedingungen
Luminosity (Luxes accuracy),Air humidity,Air temperature,Atmospheric pressure,Particulate matter,Ultrasound (distance measurement)
Messung von chemischen Elementen/Verbindungen
Ammonia (NH3), Kohlenstoffmonoxid, Kohlendioxid (CO2), Hydrogen Sulfide (H2S), Methane (CH4), Molecular Oxygen (O2), Nitric Dioxide (NO2), Nitric Oxide (NO), Ozone (O3), Sulfur Dioxide (SO2)
Signalstärke
23 dbm
Sensitivität
-102 dBmW
Werksseitig kalibriert
Ja
Unterstützte Protokolle
HTTP, FTP, TCP, UDP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Energie
Energiequelle
AC, Akku, Solar
Nennisolierspannung (AC)
690 V
Nennisolierspannung (DC)
1000 V
Akku-/Batteriekapazität
6600 mAh
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Funkfrequenz
800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK08
Wasserfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Anzahl Beschleunigungsmeterachsen
3
Ursprungsland
Spanien
Zertifizierung
ANATEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,23*
€ 976,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,50*
€ 970,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,61*
€ 955,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,25*
€ 930,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,20*
€ 883,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.