Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 058010 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 058010 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Transparent
Mobilis 058010 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Transparent
Mobilis 058010 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Transparent
Mobilis 058010 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92053177
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     058010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Cover
Produkthauptfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
P11 (TB J606)
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verpackungsdaten
Paketgewicht
90 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.