Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Libelium Plug & Sense! Smart Agriculture Xtreme Air humidity, Luftqualität, Air temperature, Atmospheric pressure, Luminosity, Soil humidity, Soil temperature, Solar radiation, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Libelium Plug & Sense! Smart Agriculture Xtreme Air humidity, Luftqualität, Air temperature, Atmospheric pressure, Luminosity, Soil humidity, Soil temperature, Solar radiation, ...
Libelium Plug & Sense! Smart Agriculture Xtreme Air humidity, Luftqualität, Air temperature, Atmospheric pressure, Luminosity, Soil humidity, Soil temperature, Solar radiation, ...
Libelium Plug & Sense! Smart Agriculture Xtreme Air humidity, Luftqualität, Air temperature, Atmospheric pressure, Luminosity, Soil humidity, Soil temperature, Solar radiation, ...
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92043545
Hersteller:
     Libelium
Herst.-Nr.:
     SAXB-802-EU
EAN/GTIN:
     8434402720921
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Antennenlänge
175 mm
Breite
124 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
800 g
Lieferumfang
Antenne enthalten
Ja
Kabelbinder enthalten
Ja
Inklusive Befestigungsschraube(n)
Ja
Leistungen
Messung der Umgebungsbedingungen
Air humidity, Luftqualität, Air temperature, Atmospheric pressure, Luminosity, Soil humidity, Soil temperature, Solar radiation, Ultrasound (distance measurement), Vapor humidity, Vapor pressure, Vapor temperature
Anzahl der unterstützten Sensoren (max.)
33
Messung spezieller Parameter
Flower bud temperature, Fruit diameter, Leaf bud temperature, Blattnässe, Sauerstoffgehalt des Bodens, Stem diameter, Trunk diameter
Signalstärke
10 dbm
Sensitivität
-100 dBmW
Kabellose Reichweite
750 m
Werksseitig kalibriert
Ja
Unterstützte Protokolle
802,15,4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Energie
Energiequelle
AC, Akku, Solar
Nennisolierspannung (AC)
690 V
Nennisolierspannung (DC)
1000 V
Akku-/Batteriekapazität
6600 mAh
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Funkfrequenz
2400 MHz
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK08
Wasserfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Anzahl Beschleunigungsmeterachsen
3
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,68*
€ 692,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,20*
€ 682,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,73*
€ 669,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,12*
€ 655,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,31*
€ 615,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.