| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-91929772 Herst.-Nr.: 86869 EAN/GTIN: 4043619868698 |
| |
|
| | |
| Dieses Modul von Delock kann z. B. zum Verlängern eines USB Kabels verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet. Das kurze, gewinkelte Kabel ermöglicht eine sehr geringe Einbautiefe und eine platzsparende Verlegung an schwer zugänglichen Stellen in Geräten oder in Kabelkanälen. Weitere Informationen: Merkmale | Bauart | Flach | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | AWG Kabelgröße | 28/24 |
|
| | |
| | | |
| |