Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper NetScreen-5GT 10 User Firewall (Hardware) 0,075 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper NetScreen-5GT 10 User Firewall (Hardware) 0,075 Gbit/s
Juniper NetScreen-5GT 10 User Firewall (Hardware) 0,075 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-916726
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     NS-5GT-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
0.075 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.02 Gbit/s
Protokolle
Management-Protokolle
WebUI (HTTP & HTTPS)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
POP3, SMTP, HTTP, IMAP, FTP
Router Protokoll
BGP, OSPF
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
10
Sonstige Funktionen
Sicherheit
UL, CUL, CB, TUV
Firewall Durchsatz
75 Mbit/s
VPN Durchsatz
20 Mbit/s
Netzteiltyp
9-12VDC 12W
Weitere Anschlüsse
5 x 10/100 Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
210 x 127 x 25.4 mm
Gewicht
680 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 476,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,87*
€ 567,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,12*
€ 564,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,17*
€ 548,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,48*
€ 542,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,16*
€ 498,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.