| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-91329078 Herst.-Nr.: 55847E EAN/GTIN: 3130630558477 |
| |
|
| | |
| Eterneco ist eine revolutionäre Produktserie, die mit einem neuen, sehr naturbelassenen Karton und pflanzlichen Materialien hergestellt wurde: Holzzellstoff und pflanzliches Öl. Der Einband dieser Sammelmappe mit Gummizug ist aus einem Karton aus Neufasern und Papierresten. Der Karton ist mit einer pflanzlichen Ölschicht beschichtet, durch die der Karton wasserfest wird. Die Sammelmappe ist somit widerstandsfähig, langlebig und leicht zu recyceln. Sie ersetzt mühelos Hüllen aus Kunststoff, da sie ökologischer ist. Diese Sammelmappe ist auch eine Mappe mit einer Maxi Capacity und Monobloc-Konzeption, die Klappen werden vom Körper der Mappe zusam mengehalten. So können Dokumente in A4 maxi - 24x32cm gut in diese Mappe abgelegt werden. Die Mappe hat somit eine vergleichsweise hohe Kapazität wie eine Archivbox mit einem Rücken 35mm. Perfekt für den täglichen und intensiven Gebrauch, für den Job, die Schule oder für zuhause, mit einem natürlichen, trendigen und schlichtem Look. Ohne aufgeklebtes Etikett, anstelle dessen mit Vordruck zur einfachen Kennzeichnung. FSC-zertifiziert, vollständig in Frankreich hergestellt. Eterneco ist DIE ökologische Produktserie für die Verbraucher. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Konventioneller Dateiordner | | Format | A4 | | Material | Karton | | Produktfarbe | Braun | | Maximale Kapazität | 300 Blätter | | Mediengewicht | 400 g/m² | | Zertifizierung | FSC | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 98 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |