Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Energy 200 2 Person(en) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Energy 200 2 Person(en) Grün
Easy Camp Energy 200 2 Person(en) Grün
Easy Camp Energy 200 2 Person(en) Grün
Easy Camp Energy 200 2 Person(en) Grün
Easy Camp Energy 200 2 Person(en) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90130889
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Das Modell Energy 200 eignet sich ideal für Reisen mit leichtem Gepäck. Die spitz zulaufende Konstruktion maximiert die nutzbare Wohnfläche und senkt das Gewicht des Zelts. Die Konstruktion mit Sitzhöhe, deren Innenzelt zuerst aufgebaut wird, bietet Platz für 2 Personen. Befestigt wird sie an einem geneigten Gestänge. Der Vorraum weist eine gute Belüftung auf und bietet ausreichend Stauraum und Platz zum Kochen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Material innen
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Zeltbodenmaterial
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1450 mm
Tiefe
2700 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
2 Person(en)
Produktfarbe
Grün
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
2000 mm
Anzahl der Zimmer
1
Tasche
Ja
Rahmendurchmesser
8.5 mm
Belüftung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.