Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Kite 2 Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Kite 2 Tunnelzelt
High Peak Kite 2 Tunnelzelt
High Peak Kite 2 Tunnelzelt
High Peak Kite 2 Tunnelzelt
High Peak Kite 2 Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90127989
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     10188
EAN/GTIN:
     4001690101882
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Paketgewicht
2800 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
2 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Wassersäule Zeltfliegenschutz
3000 mm
Wasserdichtheitsbewertung Zeltboden
3000 mm
Bodenwischlappen
Ja
Wasserdichte Nähte
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Leckdicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Anzahl der Zimmer
1
Anzahl der Schlafzimmer
1
Tasche
Ja
Seitenfenster
Ja
Anzahl der Seitenfenster
1
Moskitonetz
Ja
Belüftung
Ja
Taschenlampenschleife
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Doppelschichtige Tür
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyester
Material innen
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
3300 mm
Höhe
900 mm
Stangendurchmesser
7.9 mm
Schlafbereich (B x L)
1200 x 2300 mm
Höhe Schlafbereich
900 mm
Seitentürbreite
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.