Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Palma Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Palma Blau, Grau
High Peak Palma Blau, Grau
High Peak Palma Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90126211
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     10126
EAN/GTIN:
     4001690101264
Suchbegriffe:
Badespaß
Strandmuschel
Strandzelt
Kompakter Pop Up Strandschutz mit UV Schutz Faktor 40. Große Gaze- Flächen vermeiden einen Hitzestau.
Rückwand komplett geschlossen. Attraktives Design. 3 Sandtaschen. Abspannleinen.
Schneller Auf und Abbau durch integriertes Fiberglasgestänge.UV 40 Schutz nach Standard AS/NZS 4399:1996
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grau
Rahmentyp
Festrahmen
Rahmenmaterial
Fiberglas
Material innen
Polyester
Bodenwischlappen
Ja
UV-Schutz
40 %
Tasche
Ja
Sandtasche(n)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Höhe
1100 mm
Stangendurchmesser
5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
740 mm
Verpackungstiefe
740 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
930 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.