Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP CAB-DAC15M-SFP28 Glasfaserkabel 1,5 m QSFP28 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP CAB-DAC15M-SFP28 Glasfaserkabel 1,5 m QSFP28 Schwarz
QNAP CAB-DAC15M-SFP28 Glasfaserkabel 1,5 m QSFP28 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90111880
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     CAB-DAC15M-SFP28
EAN/GTIN:
     4713213519011
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
SFP28 Kabel
sfp+ kabel qnap
sfp+ kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
25 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 1,5m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.