Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox FPT100200 Fotohintergrund Aufnahmetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox FPT100200 Fotohintergrund Aufnahmetisch
Godox FPT100200 Fotohintergrund Aufnahmetisch
Godox FPT100200 Fotohintergrund Aufnahmetisch
Godox FPT100200 Fotohintergrund Aufnahmetisch
Godox FPT100200 Fotohintergrund Aufnahmetisch
Godox FPT100200 Fotohintergrund Aufnahmetisch
Godox FPT100200 Fotohintergrund Aufnahmetisch
Godox FPT100200 Fotohintergrund Aufnahmetisch
Godox FPT100200 Fotohintergrund Aufnahmetisch
Godox FPT100200 Fotohintergrund Aufnahmetisch
Godox FPT100200 Fotohintergrund Aufnahmetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89936227
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     FPT100200
EAN/GTIN:
     6952344209936
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
2000 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Tragetasche
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.