Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Picnik Tägliche Nutzung 580 ml Edelstahl Blau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Picnik Tägliche Nutzung 580 ml Edelstahl Blau, Grün
Maped Picnik Tägliche Nutzung 580 ml Edelstahl Blau, Grün
Maped Picnik Tägliche Nutzung 580 ml Edelstahl Blau, Grün
Maped Picnik Tägliche Nutzung 580 ml Edelstahl Blau, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89929210
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     871303
EAN/GTIN:
     3154148713036
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
580 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Blau, Grün
Material
Edelstahl
Zielgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Deckeltyp
Sportdeckel
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Leckdicht
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Färbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
871201
ab € 7,70*
Sonstiges
Maped
871301
ab € 8,55*
Sonstiges
Maped
871203
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.