Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 9436 Falttasche Kraftform Kompakt Vario RA 7, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 9436 Falttasche Kraftform Kompakt Vario RA 7, leer
Wera 9436 Falttasche Kraftform Kompakt Vario RA 7, leer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89867034
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136488001
EAN/GTIN:
     4013288214270
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Robuste leere Falttasche für ein platzsparendes Aufbewahren und Transportieren von Kraftform Kompakt Vario RA 7 Sätzen; für Werkzeug-Set Kraftform Kompakt Vario RA 7; leer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
83 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Textil
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.