Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 9426 Falttasche für bis zu 11-teilige Kraftform Kompakt Micro ESD Sätze, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 9426 Falttasche für bis zu 11-teilige Kraftform Kompakt Micro ESD Sätze, leer
Wera 9426 Falttasche für bis zu 11-teilige Kraftform Kompakt Micro ESD Sätze, leer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89866864
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136476001
EAN/GTIN:
     4013288194268
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Robuste Falttasche für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für bis zu 11-teilige Kraftform Kompakt Micro ESD Sätze; leer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Textil
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.