Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 9425 Falttasche für bis zu 11-teilige Kraftform Kompakt Sätze, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 9425 Falttasche für bis zu 11-teilige Kraftform Kompakt Sätze, leer
Wera 9425 Falttasche für bis zu 11-teilige Kraftform Kompakt Sätze, leer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89866814
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136475001
EAN/GTIN:
     4013288195876
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
wera werkzeugmappe
werkzeugtasche
Robuste Falttasche für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für bis zu 11 Werkzeuge Kraftform Kompakt VDE; leer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
81 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Textil
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.