Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CG522-E Gateway/Controller 2500, 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CG522-E Gateway/Controller 2500, 10000 Mbit/s
Cisco CG522-E Gateway/Controller 2500, 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89773489
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CG522-E
EAN/GTIN:
     889728316033
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
Router
cisco router
mobilfunk-gateway
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Design
Produktfarbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
2500,10000 Mbit/s
Bandbreite
2.44 Gbit/s
unterstütze Kabeltypen
Cat4, Cat6
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
251 mm
Höhe
211 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Anschlüsse und Schnittstellen
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
4096 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 985,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,36*
€ 1.293,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,97*
€ 1.288,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,83*
€ 1.261,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,58*
€ 1.228,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,85*
€ 1.173,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.