| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-89663162 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 114900 EAN/GTIN: 5060528034500 |
| |
|
| | |
| Wohin wird dich Luckys Schatzkarte führen? Du kannst als Lucky auf ihrem Mustang Spirit reiten und sie zusammen mit ihren besten Freundinnen Abigail und Pru auf einem neuen Abenteuer begleiten, um den wahren Schatz von Miradero zu finden.
BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Outright Games, Universal Games und Digital Platforms geben bekannt, dass DREAMWORKS SPIRIT LUCKYS GROßES ABENTEUER, das erste Videospiel basierend auf dem populären Animationsfilm-Franchise Spirit, im Sommer 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC (digital) erscheinen wird.
Inspiriert von dem bald erscheinenden DreamWorks Animationfilm Spirit – Frei und ungezähmt wird SpielerInnen in diesem Open-World-Action-Adventure die Chance geboten, ein wildes Abenteuer zu erleben.
Es gilt die Wunder des Grenzgebietes zusammen mit Lucky und ihrem geliebten Mustang Spirit zu entdecken. Diese neue Geschichte behandelt Themen wie Abenteuer, Freundschaft und die ganz besondere Beziehung zwischen einem Mädchen und ihrem Pferd. Lucky und Spirit schließen sich mit Luckys besten Freundinnen Abigail und Pru zusammen, um ein spaßiges Erlebnis zu beginnen und den versteckten Schatz von Miradero zu finden. Weitere Informationen: Merkmale | Plattform | Nintendo Switch | | Spiel-Edition | Standard | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 01/02/2021 | | Veröffentlicher | Bandai Namco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |