Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-SP10TW3 Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-SP10TW3 Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz
Allied Telesis AT-SP10TW3 Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8965215
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-003259-00
EAN/GTIN:
     767035194745
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 3 meter
sfp+ kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10 Mbit/s
Kabelstandard
Cat7
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.