Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultrastar SDSSDE30-2T00-G25 Externes Solid State Drive 2 TB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultrastar SDSSDE30-2T00-G25 Externes Solid State Drive 2 TB Blau
SanDisk Ultrastar SDSSDE30-2T00-G25 Externes Solid State Drive 2 TB Blau
SanDisk Ultrastar SDSSDE30-2T00-G25 Externes Solid State Drive 2 TB Blau
SanDisk Ultrastar SDSSDE30-2T00-G25 Externes Solid State Drive 2 TB Blau
SanDisk Ultrastar SDSSDE30-2T00-G25 Externes Solid State Drive 2 TB Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89585692
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDE30-2T00-G25
EAN/GTIN:
     619659183684
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.9 mm
Tiefe
9.91 mm
Höhe
96.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.