|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-89568066 Herst.-Nr.: 55127 EAN/GTIN: 4044144551277 |
| |
|
|  |  |
 | Flexible Porterweiterung für Ihre Firewalls
Mit diesen Erweiterungsmodulen erweitern Sie Ihre LANCOM R&S®Unified Firewalls einfach und flexibel um zusätzliche Ports. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit den LANCOM UF Extension Modules passen Sie Ihre Firewalls individuell auf Ihre Netzwerkanforderungen an. In Kombination mit passenden LANCOM SFP-Modulen profitieren Sie zudem von besten Verbindungen und höchster Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität.
Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90 % | Merkmale | Produkttyp | Modul zur Porterweiterung |  | Produktfarbe | Grün, Grau |  | Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 2 |  | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Markenkompatibilität | Lancom |  | Kompatibilität | UF-500, UF-9XX |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |