Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg RDX QuikStation 8 RM, 8-Bay, 2x 10Gb Ethernet, Wechselplatten Array, 2U rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg RDX QuikStation 8 RM, 8-Bay, 2x 10Gb Ethernet, Wechselplatten Array, 2U rackmount
Overland-Tandberg RDX QuikStation 8 RM, 8-Bay, 2x 10Gb Ethernet, Wechselplatten Array, 2U rackmount
Overland-Tandberg RDX QuikStation 8 RM, 8-Bay, 2x 10Gb Ethernet, Wechselplatten Array, 2U rackmount
Overland-Tandberg RDX QuikStation 8 RM, 8-Bay, 2x 10Gb Ethernet, Wechselplatten Array, 2U rackmount
Overland-Tandberg RDX QuikStation 8 RM, 8-Bay, 2x 10Gb Ethernet, Wechselplatten Array, 2U rackmount
Overland-Tandberg RDX QuikStation 8 RM, 8-Bay, 2x 10Gb Ethernet, Wechselplatten Array, 2U rackmount
Overland-Tandberg RDX QuikStation 8 RM, 8-Bay, 2x 10Gb Ethernet, Wechselplatten Array, 2U rackmount
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89462024
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8945-RDX
EAN/GTIN:
     7050776089450
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
rdx drives tandberg
rdx drives
RDX QuikStation 8 ist eine über das iSCSI-Netzwerk angeschlossene Wechseldatenträger-Appliance, die entwickelt wurde, um eine flexible Plattform für Datenschutz und Offsite-Disaster-Recovery für physische oder virtuelle SMB- und SME-Umgebungen bereitzustellen. Die RDX QuikStation 8 bietet 8 integrierte RDX-Laufwerke.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Maximal unterstützte Speicherkapazität
40 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Array
Medientyp
RDX-Kartusche
Datenspeichertyp
RDX
Formfaktor
2U
Standard-Schnittstellen
RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl Slots (max)
8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
521 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
14960 g
Verpackungsbreite
597 mm
Verpackungstiefe
686 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
17600 g
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
2 Gbit/s
Energie
Energiebedarf
100-240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.473,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.594,67*
€ 4.277,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.572,21*
€ 4.250,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.505,94*
€ 4.172,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.473,89*
€ 4.133,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.