Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 512856 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 512856 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 512856 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 512856 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89451209
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     512856
EAN/GTIN:
     7320285128569
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
10 - 30 V
Ausgangsspannung
4.75 - 5.25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
265 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Kompatibilität
Dell Venue 8 Pro NEW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.