Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech 4PORT PCI EXPRESS GBE CARD Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech 4PORT PCI EXPRESS GBE CARD Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Advantech 4PORT PCI EXPRESS GBE CARD Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Advantech 4PORT PCI EXPRESS GBE CARD Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Advantech 4PORT PCI EXPRESS GBE CARD Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89410303
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCIE-1674E-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
48 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Grün, Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 243,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,43*
€ 289,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,50*
€ 277,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.