Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FortiGate Rugged 60F Firewall (Hardware) 6 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet FortiGate Rugged 60F Firewall (Hardware) 6 Gbit/s
Fortinet FortiGate Rugged 60F Firewall (Hardware) 6 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89207136
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FGR-60F-LENC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
6 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.4 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
950 Mbit/s
SSL-Inspektionsdurchsatz
460 Mbit/s
Firewall-Latenzzeit
3.1 µs
Sicherheitsrichtlinien (max.)
5000
Standardanzahl der virtuellen Firewalls
10
Maximale Anzahl virtueller Firewalls
10
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
6000 Mbit/s
VPN Durchsatz
400 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, HTTPS, SHA-256, SSL/TLS
Firewall
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
42.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2250 m
Energie
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (max.)
21 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.283,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.283,40*
€ 2.717,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.242,09*
€ 2.668,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.159,47*
€ 2.569,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.131,93*
€ 2.537,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.124,18*
€ 2.527,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.