Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CR2430 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim CR2430 Einwegbatterie Lithium
Verbatim CR2430 Einwegbatterie Lithium
Verbatim CR2430 Einwegbatterie Lithium
Verbatim CR2430 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88168525
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49534
EAN/GTIN:
     0023942495345
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2430
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Anzahl Batteriezellen
4
Produktfarbe
Silber
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
0023942495345
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
24.1 mm
Gewicht
4.2 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.