Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CR2032 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim CR2032 Einwegbatterie Lithium
Verbatim CR2032 Einwegbatterie Lithium
Verbatim CR2032 Einwegbatterie Lithium
Verbatim CR2032 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88168518
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49533
EAN/GTIN:
     0023942495338
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Anzahl Batteriezellen
4
Produktfarbe
Silber
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
0023942495338
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.2 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
2.8 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.