Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® MacBook 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® MacBook 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® MacBook 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® MacBook 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® MacBook 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® MacBook 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® MacBook 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® MacBook 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® MacBook 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® MacBook 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® MacBook 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® MacBook 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® MacBook 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88031643
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0518
EAN/GTIN:
     5711724005183
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Mit PanzerGlass™ DualPrivacy™ heben wir den Schutz Deiner Privatsphäre auf ein ganz neues Level, denn wir bieten Dir den weltweit ersten und einzigen doppelten Displayschutz. Dank eines speziellen Filters haben neugierige Blicke auf das Display Deines device keine Chance, denn er macht den Inhalt nahezu unsichtbar. Und mit dem eingebauten, verschiebbaren Kameraverschluss kannst Du die Frontkamera mit einer einfachen Wischbewegung abdecken, wann immer Du es wünschst und die Sicherheit vollkommen privater Momente genießen.Der Schutz Deines teuren elektronischen Begleiters ist unsere Herzensaufgabe.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Paketgewicht
590 g
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - MacBook Pro 15.4″
Material
Polyethylenterephthalat
Maximale Bildschirmgröße
15.4 "
Installationstyp
Vollständig klebend
Private Filterungsfunktion
Ja
Markenspezifische Technologien
CamSlider, Edge-to-Edge
Blasenfreie Anwendung
Ja
Ursprungsland
China
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Nicht-Reflektierend
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Technische Details
Geeignet für
Notebook
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
223.5 mm
Tiefe
1.2 mm
Höhe
343 mm
Dicke
1.2 mm
Gewicht
83 g
Bildumfang HxW
343 x 223.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.