Leistungen | Gleichzeitige Verbindungen | 30800000 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 86999 h |
| Zertifizierung | CC, FIPS WEEE, RoHS, REACH |
Datenübertragung | Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |
| Firewall (UDP 1518) Durchsatz | 87 Gbit/s |
| Firewall (IMIX) Durchsatz | 25 Gbit/s |
| VPN (IMIX) Durchsatzleistung | 5324.8 Mbit/s |
| VPN (UDP 1518) Durchsatz | 18.8 Gbit/s |
| WSM-Lizenzanzahl | 9 Lizenz(en) |
| TDR Host-Sensoren-Kapazität | 250 |
| Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde | 328000 |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 788 mm |
| Verpackungshöhe | 588 mm |
| Verpackungstiefe | 215 mm |
| Paketgewicht | 14000 g |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 8 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Sonstige Funktionen | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 438 mm |
| Tiefe | 560 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 12000 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
Energie | AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
| Stromverbrauch (max.) | 193 W |
| Stromversorgung | 400 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |