Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec SNT-BA2131-1 Disk-Array


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec SNT-BA2131-1 Disk-Array
Fantec SNT-BA2131-1 Disk-Array
Fantec SNT-BA2131-1 Disk-Array
Fantec SNT-BA2131-1 Disk-Array
Artikel-Nr.:
     CIDE9-878977
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2047
EAN/GTIN:
     4250273420470
SATA 150MB/s & 300MB/s Backplane für 3x 3,5" Festplatten in 2x 5,25" Einschüben. Mit 1x 80mm Lüfter an der Rückseite. Aluminiumgehäuse und Front in schwarz.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
146 x 202 x 86 mm
Weitere Anschlüsse
3x SATA 7pin 2x SATA 15pin
Design
Zertifizierung
TÜV, CSA, CE
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.