Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, Summer Sunset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, Summer Sunset
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, Summer Sunset
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, Summer Sunset
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, Summer Sunset
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, Summer Sunset
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, Summer Sunset
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, Summer Sunset
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, Summer Sunset
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, Summer Sunset
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, Summer Sunset
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm, Summer Sunset
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87859620
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-81215
EAN/GTIN:
     840104239001
Aktivitätsziele. Gesundheitschecks. Perfekter Schutz. Schützen Sie Ihren Aktivitäts-Tracker mit EXO EDGE. EXO EDGE wurde für eine optimale Passform für die Apple Watch optimiert. So ist Ihr Apple Watch-Display bei Arbeit und Freizeitaktivitäten optimal geschützt. Ob Sie in Ihrer Freizeit fest zuschlagen oder sich über Zäune schwingen wollen – Sie müssen sich keine Gedanken mehr über den Schutz Ihres Apple Watch-Displays machen. EXO EDGE blockiert die Aufprallkräfte und die glatten Stoßfängerkanten schützen vor Stößen, Schlägen und Kratzern. Damit verfügt Ihr ultimativer Trainingspartner jetzt über den Schutz, den Sie für jede Aktivität benötigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Pink
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Watch Series SE (2nd/1st gen)/6/5/4 - 40mm
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Name der Farbe
Summer Sunset
Schutzfunktion
Stoßfest
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.5 mm
Tiefe
11.9 mm
Höhe
48.3 mm
Gewicht
4.54 g
Verpackungsbreite
90.4 mm
Verpackungstiefe
19.1 mm
Verpackungshöhe
90.4 mm
Paketgewicht
35.54 g
Technische Details
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
179.3 mm
Höhe des Versandkartons
115.8 mm
Warentarifnummer (HS)
91139000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-81216
ab € 9,09*
Zubehör
OtterBox
77-86327
ab € 9,10*
Zubehör
OtterBox
77-86328
ab € 9,14*
Zubehör
OtterBox
77-86329
ab € 9,12*
Zubehör
OtterBox
77-63619
ab € 9,08*
Zubehör
OtterBox
77-81219
ab € 9,12*
Zubehör
OtterBox
77-81217
ab € 9,11*
Zubehör
OtterBox
77-86336
ab € 9,11*
Zubehör
OtterBox
77-86337
ab € 9,16*
Zubehör
OtterBox
77-86338
ab € 9,10*
Zubehör
OtterBox
77-63620
ab € 9,12*
Zubehör
OtterBox
77-81218
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.