Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWall TZ270 Firewall (Hardware) 2 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWall TZ270 Firewall (Hardware) 2 Gbit/s
SonicWall TZ270 Firewall (Hardware) 2 Gbit/s
SonicWall TZ270 Firewall (Hardware) 2 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87383880
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-6847
EAN/GTIN:
     758479268475
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
Sonicwall Lizenzen
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
750000
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
2 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.75 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
1000 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
750 Mbit/s
Maximum Firewall Verbindungen
750000
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
50
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
2000 Mbit/s
VPN Durchsatz
750 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.054,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,77*
€ 1.255,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,63*
€ 1.251,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,28*
€ 1.246,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,66*
€ 1.237,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.