Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor 2135AC 867 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek Vigor 2135AC 867 Mbit/s Weiß
Draytek Vigor 2135AC 867 Mbit/s Weiß
Draytek Vigor 2135AC 867 Mbit/s Weiß
Draytek Vigor 2135AC 867 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87365352
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V2135AC-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484742063
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Antenne
Antennentyp
Extern
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2
MAC Adressen Filtern
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Multiple SSIDs
IGMP-Snooping
Ja
Management-Funktionen
Kommandozeilen-Schnittstelle (CLI)
Ja
Syslog
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Router Protokoll
RIP
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
400 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
MIMO
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLAN-IDs
8
Anzahl der virtuellen APs (VAP)
2
Design
Platzierung
Tisch
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.