Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1137/021/536X80 Schraube/Bolzen 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1137/021/536X80 Schraube/Bolzen 80 mm
Dresselhaus 1137/021/536X80 Schraube/Bolzen 80 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87279614
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/536X80
EAN/GTIN:
     4026303928717
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 6x80 senkkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
12 mm
Kopfhöhe
3.4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.