Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 721072 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 721072 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 721072 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 721072 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 721072 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 721072 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 721072 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87262141
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     721072
EAN/GTIN:
     7320287210729
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Tablet PC Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12/24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
282 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS Synthetik
Gerätemontagetyp
Auto-Kopfstützenhalterung
Ursprungsland
Schweden
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Maximum Gerätetiefe
25 mm
Minimum Gerätehöhe
180 mm
Maximum Gerätehöhe
230 mm
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.