Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox M5800 Firewall (Hardware)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox M5800 Firewall (Hardware)
WatchGuard Firebox M5800 Firewall (Hardware)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87106111
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGM58643
EAN/GTIN:
     654522590589
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
30800000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
86999 h
Zertifizierung
CC, FIPS WEEE, RoHS, REACH
Datenübertragung
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Firewall (UDP 1518) Durchsatz
87 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
25 Gbit/s
VPN (IMIX) Durchsatzleistung
5324.8 Mbit/s
VPN (UDP 1518) Durchsatz
18.8 Gbit/s
WSM-Lizenzanzahl
9 Lizenz(en)
TDR Host-Sensoren-Kapazität
250
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
328000
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
588 mm
Verpackungshöhe
588 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Paketgewicht
14000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sonstige Funktionen
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
12000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Stromverbrauch (max.)
193 W
Stromversorgung
400 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89.175,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.