| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-87034576 Herst.-Nr.: 74617.32 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Color C5/6-Kuvert, intensivblau ohne Fenster mit Haftklebeverschluss im Bund à 25 Stk. Der farbenfrohe FSC-Briefumschlag für kreative Mailings, die auffallen. Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C6/C5 (114 x 229 mm) | | Produktfarbe | Blau | | Selbstklebender Verschluss | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, din lang 100g/qm haftklebend blau, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung |
| | |
| |