Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING EcoQuick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING EcoQuick
ZWILLING EcoQuick
ZWILLING EcoQuick
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87015375
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     64204-022-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Den Schnellkochtopf als Frittiertopf nutzen: Das richtige Zubehör für Dampfkochtöpfe macht’s möglich. Dieser Frittiereinsatz für den ZWILLING AirControl Schnellkochtopf ist ideal, um Speisen in siedendem Fett zuzubereiten – eine traditionelle Garmethode für z. B. Fleisch und Fisch, Gemüse und Teigwaren. Dazu wird der Topf grundsätzlich ohne Deckel verwendet, um das Fett, am besten ein hochwertiges Öl, auf ca. 170 Grad Celsius zu erhitzen. Mit dem Frittiereinsatz lassen sich die Zutaten nun in das Fett tauchen, rundherum goldbraun backen und anschließend schnell und sicher wieder entnehmen. Eine Alternative zum klassischen Frittieren mit Fett stellt das Sieden in kochender Brühe dar, das sogenannte Brühe-Fondue. Hierfür kann der Frittiereinsatz ebenso verwendet werden. Ob Schnellkochtopf oder Schnellkochtopf-Zubehör: Mit der ZWILLING AirControl Serie entscheiden Sie sich für höchste Qualität und eine hervorragende Verarbeitung. Das gilt auch für den Frittiereinsatz aus Edelstahl. Er ist robust, langlebig und pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Standard Dampfgarerkorb
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
215 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.