Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYA BY-MM1+ Smartphone-Mikrofon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOYA BY-MM1+ Smartphone-Mikrofon Schwarz
BOYA BY-MM1+ Smartphone-Mikrofon Schwarz
BOYA BY-MM1+ Smartphone-Mikrofon Schwarz
BOYA BY-MM1+ Smartphone-Mikrofon Schwarz
BOYA BY-MM1+ Smartphone-Mikrofon Schwarz
BOYA BY-MM1+ Smartphone-Mikrofon Schwarz
BOYA BY-MM1+ Smartphone-Mikrofon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86742940
Hersteller:
     BOYA
Herst.-Nr.:
     70303000
EAN/GTIN:
     6971008025354
Weitere Informationen:
Empfänger
Rauschverhältnis (SNR)
76 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
86 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
Smartphone-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Frequenz
35 - 18000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.