Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A628042 Herst.-Nr.: 6166000 EAN/GTIN: 4006885616608 |
| |
|
| | |
| Zum Fixieren und Bearbeiten von Werkstücken auf Tischen der MASTER-Serie sind diese Spannbacken mit Lackierspitzen ideal. Sie sind mit allen 20-mm-Bohrungen kompatibel und eignen sich zum flexiblen Flach- und Rundspannen. Die Auflageflächen bieten Ihnen 2 Funktionen. Die spitze Auflage unterstützt Sie bei Lackierarbeiten, die flache Seite können Sie als Anti-Rutsch-Auflage einsetzen. Die Spannbacken werden aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, sie sind robust und von langer Lebensdauer. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Kunststoff | | Kompatible Produkte | wolfcraft MASTER series | | Anzahl | 4 | Logistikdaten | Ursprungsland | Europa |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,47* | € 17,50* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,13* | € 17,51* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,02* | € 20,96* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 23,03* | € 31,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,46* | € 35,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,8675* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|