Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4730 Metallisch Ohrhalterung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4730 Metallisch Ohrhalterung
Dresselhaus WGR 4730 Metallisch Ohrhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86479912
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4730/000/17 93,8X97
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
97 mm
Merkmale
Produkttyp
Ohrhalterung
Produktfarbe
Metallisch
Material
Edelstahl
Anzahl
10
Weitere Suchbegriffe: 1 ohr schlauchklemmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,02*
€ 48,8138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,88*
€ 47,4572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,55*
€ 44,6845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,59*
€ 43,5421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,96*
€ 42,7924
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.