Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1137/021/53 6X140 Schraube/Bolzen 140 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1137/021/53 6X140 Schraube/Bolzen 140 mm
Dresselhaus 1137/021/53 6X140 Schraube/Bolzen 140 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86479376
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/53 6X140
EAN/GTIN:
     4026303928885
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 6x140
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
12 mm
Kopfhöhe
3.4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.