Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1137/021/53 6X160 Schraube/Bolzen 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1137/021/53 6X160 Schraube/Bolzen 160 mm
Dresselhaus 1137/021/53 6X160 Schraube/Bolzen 160 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86478098
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/53 6X160
EAN/GTIN:
     4026303928922
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 6x160
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
12 mm
Kopfhöhe
3.4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.