Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-102 012 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJZ C-102 012 Isolierband 1 Stück(e)
BJZ C-102 012 Isolierband 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86449744
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-102 012
EAN/GTIN:
     4057989030258
Bei Verwendung von Standard-Klebebändern entstehen oft gefährliche statische Ladungen von über 5.000 Volt. Mit antistatischen Klebebändern von BJZ werden Ladungen und daraus resultierende Beschädigungen von Bauteilen, die beim Abziehen herkömmlicher Klebebänder entstehen können, vermieden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
33 m
Breite
12 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Braun
Klebebandmaterial
Polypropylen (PP)
Durchschlagspannung
5000 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,11182* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-194 12407
ab € 39,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.